{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Estuche | |
| Superficie | material endurecido | |
| Longitud de trazado | 200 mm | |
| Capacidad de medición / capacidad de trazado mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición / capacidad de trazado máx. | 200 mm | |
| Longitud del pico | 50 mm | |
| Con escala | sí | |
| Lectura / división | 0,05 mm | |
| Tipo de producto | Pie de rey para trazado | |
| Material | acero fino | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 446120 200 | |
| EAN / GTIN | 4946368111285 | |
| Número del fabricante | 536-222 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |