1/2″ Inserción conjunta (inch) 7/8″

Número de artículo: 4440A 7/8
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 4440A 7/8
EAN / GTIN 4991644082391
Número del fabricante 4440A 7/8
Número L L60050 10728
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 72 mm
  • Dimensión D2: 25 mm
  • D1: 30,3 mm
  • Longitud: 16 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 7/8″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno