Anillo Waulschluessel 440 17 mm, SB-verp.

Número de artículo: 440.17PB
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 440.17PB
EAN / GTIN 3148515659775
Número del fabricante 440.17PB
Número L L60130 106373
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Claves estándar para todas las aplicaciones comunes
  • Alto rendimiento mecánico combinado con pequeñas dimensiones para cumplir con los estándares de aviación
  • cabezal de anillo biselado de 15° para un mejor acceso para conexiones de tornillo estándar o tornillos al ras
  • Perfil OGV® para potente
  • Apriete suave de las nueces
  • Boca biselada por 15°
  • La geometría optimizada de costura de bozal mejora la accesibilidad
  • cromado
  • acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 37,0
  • B1 [mm]: 25,3
  • C1 [mm]: 10,9
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 10,9
  • E2 [mm]: 7,6
  • L [mm]: 202
  • Peso en gramos: 130