{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Margen de desviación fe | 10 µm | |
| Error de histéresis fu | 5 µm | |
| Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB | |
| Ángulo de giro | 2×110 grados | |
| Fuerza de medición | 0,06 N | |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
| Técnica de medición | digital | |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436506 2,2/45 | |
| EAN / GTIN | 4059192074081 | |
| Número del fabricante | 4306140 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |