Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Reloj comparador palanca sensitiva digital, Longitud del brazo palpador 41,2 mm, Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa: 0,25/43mm

Número de artículo: 436505 0,25/43

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Número del fabricante 4306120
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Comparador de palanca sensitiva digital con indicador digital y analógico lectura de 1/1000.
Modo de medición: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Posibilidad de introducir un factor de corrección.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, pitón de sujeción ⌀ 8 mm, llave de pulsador de medición, palpador de medición de MD ⌀ 2 mm.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498951. Palpadores de repuesto, ver n.º 436210; 436240.