• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Instrumento de medición de palanca sensitiva P-Line, longitud de brazo palpador de 36 mm 3/40 mm

Número de artículo: 436230 3/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 23,63 € /piezas
  • 29,60 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Margen de medición por cada dirección 1,5 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de desviación fe 20 µm
Margen de desviación total ftot 26 µm
Error de histéresis fu 7 µm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×90 grados
Longitud de brazo palpador 32,26 mm
Fuerza de medición 0,2 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436230 3/40
EAN / GTIN 7630041152364
Número del fabricante 212GL

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con palpador de metal duro, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Comparador de palanca sensitiva con brazo palpador largo. Lectura de 1/100.
Gran capacidad de medición de 3 mm. Sentido de marcha igual (sentido horario) de la aguja en ambas direcciones de medición.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en verificaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planitud, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos