Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de instrumentos de medición de precisión para interiores con reloj comparador, Capacidad de medición: 18-150mm

Número de artículo: 435206 18-150

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 435206 18-150
EAN / GTIN 4946368613406
Número del fabricante 511-921
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al ⌀ del taladro.
Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de ⌀, cilindricidad y concentricidad.

Volumen de suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432050 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.
3 instrumentos de medición de interiores n.º 435202, adicionalmente con pernos de medición, prolongaciones y anillos de medición.