Perno de medición para una capacidad de medición de 50 − 100 mm Acero, ⌀ de medición: 70mm

Número de artículo: 435086 70
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición mín. 50 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Diámetro de medición 70 mm
Tipo de producto Perno de medición
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 435086 70
EAN / GTIN 2050001950185
Número del fabricante 10600012
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Aplicación:

Para el ajuste a diferentes ⌀ de medición.

Idóneo para:

Verificadores de interiores de precisión SU n.º 435040; 435050; 435060; 435070.