Perno de medición para una capacidad de medición de 35 − 60 mm Acero, ⌀ de medición: 35mm

Número de artículo: 435085 35
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Messbolzen für Messbereich 35 − 60 mm Stahl, Mess-⌀: 35mm
Capacidad de medición mín.
35 mm
Capacidad de medición máx.
60 mm
Diámetro de medición
35 mm
Tipo de producto
Perno de medición
Material
acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 435085 35
EAN / GTIN 2050001950079
Número del fabricante 10500100
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Aplicación:

Para el ajuste a diferentes ⌀ de medición.

Idóneo para:

Verificadores de interiores de precisión SU n.º 435040; 435050; 435060; 435070.