Punta de acero, Tipo: 17

Número de artículo: 434900 17
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
185 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material punta metal duro
Tipo de pulsador Pulsador con bola
Diámetro de la bola palpadora D 2 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2,5
Material acero
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 434900 17
EAN / GTIN 4031452620191
Número del fabricante 434900 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Palpadores de recambio y especiales para relojes comparadores, micrómetros con cuadrante indicador y pies de rey. Rosca de conexión M2,5.

Nota:

Insertos especiales según dibujos del cliente por encargo.