{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de herramientas | 10 ud. | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Denominación del fabricante | GT22 | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Longitud del pulsador | 80 mm; 90 mm | |
| Capacidad de medición +/- | 1 mm | |
| Perno de medición | 4,3 mm | |
| Material punta | acero; metal duro | |
| Presión de medición en el punto cero eléctrico | 0,63 N | |
| Límites de error para desviaciones de linealidad | 0,2 + 3 × L³ µm | |
| Tipo de pulsador | Pulsador con bola | |
| Diámetro de la bola palpadora | 2 mm; 3 mm | |
| Compatibilidad | TESA | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Palpador de medición | |
| Repetibilidad | 0,01 µm | |
| Diámetro vástago | 8 mm | |
| Material | acero | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 434778 GT22 | |
| EAN / GTIN | 7630041113464 | |
| Número del fabricante | 03290134 |