• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuadrante indicador 250/10 µm

Número de artículo: 434674 250/10
Descuento
183,09 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 23,99 € /piezas
  • 37,56 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
± margen de medición 250 µm
Lectura 10 µm
Fuerza de medición 1 N
Elevación libre 2,5 mm
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
Longitud 95 mm
Anchura 63 mm
Altura 20 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434674 250/10
EAN / GTIN 4059192014025
Número del fabricante 4332000

Descripción

Ejecución:

Mecanismo de medición apoyado en zafiro, herméticamente cerrado, especialmente resistente, dimensionado para el área de fabricación.
Holgura de inversión reducida gracias al perno de medición guiado por bolas prácticamente exento de holgura.
Insensible a las fuerzas laterales.
Carcasa de una pieza para una estabilidad y una precisión máximas.
Protección contra golpes mediante palanca de transmisión, que se levanta en caso de sobrecarga.
Presión de medición constante
por barra de torsión.
Gran elevación libre para insertar cómodamente las piezas de trabajo. Se puede acoplar una tecla de elevación o un dispositivo elevador de cable (accesorios especiales).
Graduación fácilmente legible.
2 marcas de tolerancia
para preajustar la desviación admisible.

Ejecución - imagen:

Marcas de tolerancia
Conexión
para dispositivo elevador de cable n.º 434930
Ajuste preciso
bloqueable (posición cero).

Aplicación:

Como instrum. medición por comparación para control en serie e individual.

Partes opcionales:

Dispositivo elevador de cable n.º 434930.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos