Reloj comparador absoluto digital con función PEAK, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434540 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Lectura seleccionable 0,01 / 0,001 mm
Lectura seleccionable 0,005 / 0,0001 / 0,00005 pul
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,003 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,0001 pul
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 42
Fuerza de medición ≤ 1,5 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 61 mm
Grosor de la carcasa 39 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Número del fabricante 543-301B-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador multifuncional con escala capacitiva absoluta. El valor de medición se mantiene incluso tras la desconexión. con función PEAK mejorada. Con 50 mediciones por segundo, los valores máximos se miden de manera más fiable y precisa.

Función:

ABS / INC, PRESET, puesta a cero, valoración de la tolerancia. Función de mantenimiento del valor de medición, función MÁX / MÍN.
IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Aplicación:

Determinación exacta del punto más alto y más bajo de una superficie abombada.

Volumen de suministro:

Incluidas 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.