Reloj comparador Absolute Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434062 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
1.446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12,5 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,02 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 42
Fuerza de medición ≤ 1,5 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59 mm
Grosor de la carcasa 27,5 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Número del fabricante 543-781B-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Indicación del punto cero en cualquier posición, p. ej, para mediciones de tolerancia, inversión del sentido de medición. Inversión del sentido de medición. 20 000 h de uso continuado con una batería.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.