Reloj comparador fino de precisión Feinika con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 1/40mm

Número de artículo: 433500 1/40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 22,76 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 1 mm
Valor de división de escala 0,001 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,1 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 3 µm
Fuerza de medición 0,7 N - 1 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 433500 1/40
EAN / GTIN 4031452101652
Número del fabricante 10165
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.
Carcasa de latón estable, de cromo mate.
Vástago de sujeción ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado.
Versión robusta.
Los puntos más importantes del aparato de medición están apoyados sobre cojinetes de piedra dura.
Aguja central para lectura de 1/1000 mm.
Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados