Reloj comparador fino con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 1/58mm

Número de artículo: 433090 1/58
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 22,76 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 1 mm
Valor de división de escala 0,001 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,2 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 5 µm
Fuerza de medición 1,5 N - 2 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 433090 1/58
EAN / GTIN 4045197422071
Número del fabricante 433090 1/58
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible.
Vástago de sujeción ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado.
Ejecución de alta precisión.
Los puntos más importantes del aparato de medición están apoyados sobre cojinetes de piedra dura.
Aguja central para lectura de 1/1000 mm.
Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.
Protección contra golpes de alta calidad para vida útil especialmente larga.
Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados