Reloj comparador de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 30/58mm

Número de artículo: 433050 30/58
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,90 € /piezas
  • 88,22 € /piezas
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 30 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 20 µm
Fuerza de medición 0,8 N - 1,6 N
Rosca de conexión para palpador M2,5
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 433050 30/58
EAN / GTIN 4031452100280
Número del fabricante 10028
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006 (excepto tam. 100 / 80).
Carcasa de latón estable, de cromo mate.
Vástago de sujeción ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado.
Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Aguja central para lectura de 1 / 100 mm, aguja pequeña para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados