Reloj comparador pequeño de precisión IP67 estanco al aceite y al agua, con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 3/40mm

Número de artículo: 432650 3/40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 16,38 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 878
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 3 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,5 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 10 µm
Clase de protección IP IP 67
Fuerza de medición 1 N - 1,7 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 432650 3/40
EAN / GTIN 4031452101263
Número del fabricante 10126
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, ⌀ del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Estanco al aceite y al agua, con protección contra golpes.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.