Reloj comparador pequeño de precisión, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 3/28mm

Número de artículo: 432500 3/28
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 16,38 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 3 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,5 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 17 µm
Fuerza de medición 0,8 N - 1,2 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 28 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 432500 3/28
EAN / GTIN 4031452101690
Número del fabricante 10169
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, ⌀ del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados