Reloj comparador de precisión IP67, con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 10/58mm

Número de artículo: 432210 10/58
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 20,48 € /piezas
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 878
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 10 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Esfera numérica giratoria
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 15 µm
Clase de protección IP IP 67
Marcas de tolerancia ajustables
Fuerza de medición 0,9 N - 1,6 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Número del fabricante 432210 10/58
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores de precisión con protección contra golpes, salpicaduras de agua, aceite y suciedad. Perno de medición en el mango con fuelle de goma, obturado en el extremo superior con la chapa de protección. Panel posterior obturado, cristal de reloj y anillo exterior atornillado firmemente. ⌀ del vástago de sujeción 8 mm h6.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados