Reloj comparador, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 10/58mm

Número de artículo: 432051 10/58
Descuento
41,76 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 20,48 € /piezas
a petición
En stock
1.583 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 878

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 10 mm
Lectura 1/100 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 13 µm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Fuerza de medición 0,4 N - 1,4 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Número del fabricante 2046AB
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Reloj de precisión con carcasa metálica, vástago de fijación de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de agujas a través del anillo exterior. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.