Reloj comparador, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 10/58mm

Número de artículo: 431896 10/58
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 20,48 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 10 mm
Valor de división de escala 0,1 mm
Lectura por vuelta de indicador 10 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 50 µm
Fuerza de medición 0,7 N - 1,2 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Número del fabricante 10062
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores resistentes con carcasa metálica, ⌀ del vástago de sujeción 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados