Abrazaderas de cuña con asignación

Número de artículo: 429373
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 429373
EAN / GTIN 4020772429379
Número del fabricante 429373
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera con offset, con tornillo de fijación y piedra ranurada.

Característica:

  • Tamaño: 72
  • Un min. *: 56,5
  • Un max. *: 68,0
  • An: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max.: 39,0 mm
  • H1: 14,5
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Fuerza de sujeción F: 30 kN
  • peso: 1020 g