• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de interiores IMICRO 25-30 mm

Número de artículo: 428800 25-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 28,08 € /piezas
  • 50,78 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 25 mm - 30 mm
Lectura 0,005 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,004 mm
Medida a 7 mm
Profundidad de medición estándar 78 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima 1.578 mm
Técnica de medición analógico
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428800 25-30
EAN / GTIN 7630041108132
Número del fabricante 00811502

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para medición de alta precisión de taladros, incluso en grandes profundidades de medición (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden).
Superficies medición recubiertas de nitruro de titanio (TIN) (HV5−2300).

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra