{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul brillante | |
| Color | azul | |
| Decoración | Haya | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Material superficie de carga | Tablero de material derivado de madera | |
| Anchura superficie de carga | 1.250 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 610 mm | |
| Capacidad de carga por superficie de carga | 80 | |
| Regulable en altura | sí | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 120 mm | |
| Niveles de ajuste ángulo de inclinación | 15 grados; 30 grados | |
| Anchura útil | 1.250 mm | |
| Profundidad útil | 610 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm | |
| Anchura rueda | 40 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de perfil de acero/tubo de acero | |
| Capacidad de carga máx. | 500 | |
| Anchura total Bg | 1.430 mm | |
| Fondo total Tg | 620 mm | |
| Altura total Hg | 1.560 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 4255 | |
| EAN / GTIN | 4017976342559 | |
| Número del fabricante | 4255 | |
| Número L | L90080 835 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |