{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Paralelismo de las superficies de medición | 3 µm | |
| Planeidad de las superficies | 0,5 µm | |
| Con reloj comparador / puntero fino | sí | |
| Cuchillas de medida anchura | 12 mm | |
| Cuchillas de medida longitud | 12 mm | |
| Messtasterweg | 2,5 | |
| Tipo de producto | Horquilla de control con comparador | |
| Carraca sensitiva | no | |
| Bloqueo / palanca de apriete | no | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Filos de medición | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Fuerza de medición mín. | 7,5 N | |
| Fuerza de medición máx. | 7,5 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 40 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 80 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | no | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 424906 40-80 | |
| EAN / GTIN | 4059192017750 | |
| Número del fabricante | 4452001 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |