Hay una alternativa para este artículo

Micrómetro de exteriores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421572 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Caja
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del tambor de medición 19,3 mm
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Husillo de medición giratorio no
Con barra de ajuste sí; no
Insertos de medición intercambiables no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura 0,001 mm
Interfaz Digimatic; Digimatic; Interfaz USB
Función de preajuste
Altura de las cifras 7,5 mm
Iluminación de pantalla no
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 2 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Precisión ± 1 µm
Margen de error 1 µm
Desviación de medición E MPE ±1 µm
Fuerza de medición mín. 7 N
Fuerza de medición máx. 12 N
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Calibrable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 421572 0-25
EAN / GTIN 4946368716602
Número del fabricante 293-140-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Límites de error con mayor precisión que los requisitos de DIN 863. Indicador LCD extragrande (7,5 mm). “Function Lock” evita el ajuste inadvertido del punto cero. Carraca combi (limitación de par en el tambor y en el accionamiento rápido) para manejo con una mano y uso en el soporte.

Ventaja:

Reducción del tiempo medición hasta 40 % gracias al paso de husillo 2 mm.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

1 batería n.º 081560 tam. 357. A partir tam. 25 − 50, 1 barra ajuste.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.

Descargas y documentos

Productos adecuados