Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alternativa disponible:

Micrómetro de exteriores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 0-30mm

Número de artículo: 421560 0-30

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 421560 0-30
EAN / GTIN 4946368069227
Número del fabricante 293-666
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Modelo patentado Quick ″Micrometer″.
Límites de error con mayor precisión que los requisitos de DIN 863.
Conexión / desconexión, Origin (ajuste básico), cero / Abs
(para poner a cero en cualquier posición para tam. 25-55 mm), Hold / Data (el valor de medición se guarda o los datos se transfieren).
 
Para tam. 25 – 55 función cero / Abs.

Descripción:

  • El ajuste rápido del husillo con 10 mm / vuelta reduce el tiempo de ajuste en un factor de 20.
  • El husillo fijo protege las superficies de medición.
  • Campo de medición más amplio 30 mm.
  • Sistema de medición absoluto. Se prescinde del ajuste de punto cero tras la conexión. Se evitan mediciones erróneas.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.
1 barra de ajuste para tam. 25 – 55.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497440.