{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Óxido de plata-zinc (AgO) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (357 / SR44) | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del husillo de medición | 6,5 mm | |
| Con barra de ajuste | no | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm; 0,001 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Con reloj comparador / puntero fino | no | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Unidad de lectura | milímetros; milímetros | |
| Metrología | analógico/a; digital | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición redonda | |
| División del tambor de medición | 1/50 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Precisión ± | 4 µm | |
| Margen de error | 4 µm | |
| Desviación de medición E MPE | ±4 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 25 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 421490 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197701879 | |
| Número del fabricante | 421490 0-25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |