Micrómetro para exteriores digital IP65 i-wi, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421325 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,94 € /piezas
  • 34,16 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0001 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ±2 µm
⌀ de varilla 6,5 mm
Paso de husillo 0,5 mm
Interfaz Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 65
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Aplicación de radio Software del fabricante
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421325 0-25
EAN / GTIN 4059192058753
Número del fabricante 4157100
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Posición cero en cualquier posición. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.
Mediante un indicador de tolerancia cómodo con límites de aviso reconoce el operador cuándo y cómo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Radiorreceptor i-wi n.° 498912 STICK.