Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Micrómetro de exteriores digital con insertos de medición intercambiables, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421320 0-25

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 421320 0-25
EAN / GTIN 4059192004385
Número del fabricante 4151723
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores n.º 421306 con husillo no giratorio e insertos de medición intercambiables rápidamente.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila nº 081560 tam. CR2032.
6 pares de insertos de medición intercambiables con:
  • Superficies de medición planas ⌀ 6,5 mm.
  • Superficies de medición en forma de plato ⌀ 11,3 mm.
  • Superficies de medición reducidas ⌀ 2 mm.
  • Superficies de medición abombadas ⌀ 7 mm.
  • Filos 0,75 × 7 mm.
  • Puntas.