Micrómetro para exteriores digital, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421310 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0001 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ±2 µm
⌀ de varilla 6,5 mm
Paso de husillo 0,5 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421310 0-25
EAN / GTIN 4059192058388
Número del fabricante 4157010
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Posición cero en cualquier posición. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.