Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 418300 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
510 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
División 1/20 mm
Longitud de nonio 39 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 11 × 4 mm
Embalaje Estuche
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 418300 150
EAN / GTIN 4045197203632
Número del fabricante 418300 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Regla graduada y nonio, cromado mate. Nonio ajustable. Escala alto contraste. Superficies de medición y apoyo lapeadas con precisión. Por medio de puentes adicionales (n.° 418744) también se pueden obtener longitudes de puente mayores.

Partes opcionales:

Puentes adicionales n.º 418744 (180 − 320 mm).