Carro para tablones

Número de artículo: 4158
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 4158
EAN / GTIN 4017976341583
Número del fabricante 4158
Número L L90080 1201
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, superficies de sujeción con cubierta de fieltro. Asegure la sujeción por el peso de la carga en la estructura plegable. Ruedas con neumáticos. Anchura máxima de sujeción 30-95 mm (apta para ventanas).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho de la paleta (mm): 95
Profundidad de la paleta (mm): 300
Longitud total (mm): 300
Ancho total (mm): 333
Altura total (mm): 307
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85