Juego de pie de rey universal digital IP 67, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 415551 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 29,84 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,03 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3 mm
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 48 mm
Seguridad del valor de medición MAHR Reference-Lock-System
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 415551 200
EAN / GTIN 4059192003135
Número del fabricante 4118807
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital aplicable para mediciones interiores y exteriores distintas (escotaduras, ranuras, roscas, etc.). El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Pie de rey, puente de medición de profundidad n.° 415556, calibre de reglaje n.° 415557, dispositivo de ajuste de fuerza de medición n.° 415558, 6 pares de insertos de medición para medición interior y exterior, incluida 1 pila n.° 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Nota:

Otros insertos de medición a petición.