Pie de rey de taller digital, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 415525 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 28,20 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Material: ABS
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,04 mm
Puntas de medición
Longitud del pico 90 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Función de preajuste
Técnica de medición digital
Material ABS
Todas las piezas templado
Peso 0,65 kg
Embalaje Estuche
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 415525 300
EAN / GTIN 4062406579531
Número del fabricante 415525 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey para medición interior y exterior (con Preset). Indicador de LCD con buena legibilidad y cifras extragrandes. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas gracias a la guía prismática doble alojada en plástico. Picos de medición de acero inoxidable, rectificados de precisión. Con dos picos de medición intercambiables y desplazables. Incluida limitación de la fuerza de medición.

Volumen de suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.
Incluido estuche de plástico.

Partes opcionales:

Calibre de reglaje n.º 415527 tam. juego. Pico de medición con rosca M2,5 n.° 415526.

Descargas y documentos

Productos adecuados