Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de rey digital IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 415354 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología
Digital
Lectura
0,01 mm
Material
acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx.
200 mm
Margen de error
0,04 mm
Longitud del pico L
60 mm
Diámetro del inserto de medición interior
10 mm
Interfaz
Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP:
IP67
Norma
norma de fábrica
Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional
Pila redonda (357 / SR44)
Embalaje
Caja
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Templado
sí
Capacidad de medición mín.
0 mm
Puntas de medición
sí
Seguridad del valor de medición
ajuste único del punto cero
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Pie de rey para taller
Contenido
pieza única
Calibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415354 200
Número del fabricante 551-301-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497085.