Pie de rey con patas de medición extralargas, Capacidad de medición: 800mm

Número de artículo: 415188 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 73,71 € /piezas
  • 80,26 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Analógico/a
Lectura 0,05 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 800 mm
Margen de error 0,17 mm
Longitud del pico L 300 mm
Diámetro del inserto de medición interior 20 mm
Peso 3.500 g
Norma norma de fábrica
Embalaje Caja
Templado sí
Superficie de medición templado
Modelo superficie de medición material endurecido
Capacidad de medición mín. 0 mm
Modelo pico de medición Extralargo/a
Ajuste preciso no
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
División 1/20 mm
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415188 800
EAN / GTIN 4062406239503
Número del fabricante 415188 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado duro. Superficies de medición templadas y rectificadas. Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y ⌀ de pieza amplios. Con ajuste preciso. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.
Con patas de medición extralargas, sin ajuste preciso.