• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 3/8″

Número de artículo: 4012A-100 3/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4012A-100 3/8
EAN / GTIN 4991644088515
Número del fabricante 4012A-100 3/8
Número L L60050 7467

Descripción

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 24 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno