Cinta adhesiva ADB, ancho 20 mm, longitud 25 m, autoadhesiva, para la protección de superficies

Número de artículo: 4007220726372
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220726372
EAN / GTIN 4007220726372
Número del fabricante 44250130
Número L L51050 1754
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

La cinta adhesiva se utiliza para delimitar limpiamente superficies con diferentes acabados si estas coinciden una con otra. La cinta adhesiva protege superficies que ya están mecanizadas o que no se han de mecanizar.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Longitud, unid. métrica: 25 m

Ventaja:

  • Gran estabilidad en cantos.
  • Alta elasticidad y resistencia a la rotura.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero inoxidable (INOX)