PFERD TOOLS Juego de fresas de metal duro de alto rendimiento 1807 STEEL, 3 piezas Ø 12 mm, mango Ø 6 mm, recubrimiento HICOAT para acero

Número de artículo: 4007220724705
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220724705
EAN / GTIN 4007220724705
Número del fabricante 21901808
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • El dentado de alto rendimiento STEEL con recubrimiento HICOAT HC-FEP destaca por la elevada dureza y resistencia al desgaste.
  • Permite un desalojo de viruta efectivo gracias a sus mejores propiedades de deslizamiento y es muy resistente a la temperatura.
  • Permite una mayor vida útil de la herramienta, así como su uso en el rango de velocidad de corte más alto en comparación con las fresas sin recubrimiento.
  • El juego 1807 STEEL HC-FEP contiene tres fresas de metal duro con recubrimiento HICOAT de alta calidad de las formas y medidas más comunes para el mecanizado de acero y acero fundido.
  • Las herramientas se envían en una caja de plástico rígido que las protege frente suciedad y roturas.

Característica:

  • Dentado: STEEL HC-FEP
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ventaja:

  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Nota:

  • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.