Disco de lija sistema de cierre por adherencia universal de corindón KSS Ø 150 A40 sin orificios de extracción para lijadora orbital

Número de artículo: 4007220599341
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220599341
EAN / GTIN 4007220599341
Número del fabricante 45017770
Número L L51050 821
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Para todo tipo de trabajos de desgaste, desde lijado basto hasta lijado fino, en la industria y la artesanía. Los discos de lija sistema cierre por adherencia son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices. Sin agujeros

Característica:

  • Número, perforaciones: 0 Stück
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
  • Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Lijador orbital

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados