Escofina para madera con mango redonda 250 mm, corte 2, para desbaste y afinado universales

Número de artículo: 4007220542231
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Escofina para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220542231
EAN / GTIN 4007220542231
Número del fabricante 11234257
Número L L51060 449
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Escofinas de calidad PFERD TOOLS, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima redonda terminada en punta con corte de escofina circular. Forma E según DIN 7263. Ejecución con espiga. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles con radios interiores. Corte de escofina para trabajos de escofina universales. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1562
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 11.5 mm
  • Incl. mango: FH 4

Ventaja:

  • Elevada capacidad de arranque.
  • Buen desalojo de viruta.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Madera