PFERD TOOLS Juego de limas de codillo de precisión tipo 720 P 190 mm corte suizo 0, basto

Número de artículo: 4007220535905
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220535905
EAN / GTIN 4007220535905
Número del fabricante 12707202
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Contiene una selección orientada a la aplicación de escofinas de codillo.

Característica:

  • Número, contenido: 8 Stück
  • PFERD TOOLS Tipo: 720P
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 190 mm

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Madera

Volumen de suministro:

  • Se suministran en un estuche de plástico que protege de la suciedad, la corrosión y el deterioro.