{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | ALLROUND | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | ALLROUND | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Embalaje | Caja | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo | 6 mm | |
| Dentado, específico del fabricante | ALLROUND | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Tipo de dentado | Dentado cruzado | |
| Grado de finura de dentado | basto/a | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 4007220420430 | |
| EAN / GTIN | 4007220420430 | |
| Número del fabricante | 21901404 | |
| Número L | L51060 516 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |