PFERD TOOLS -Escofina de aguja triangular 140 mm corte suizo 2, para madera, plástico

Número de artículo: 4007220346020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220346020
EAN / GTIN 4007220346020
Número del fabricante 12557142
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Las escofinas especiales de PFERD TOOLS son utilizadas por numerosos profesionales de muchos sectores en diversas aplicaciones para trabajar en tallas, esculturas, ornamentos en relieve, modelos de fundición y lugares de difícil acceso.
  • Las escofinas de aguja son idóneas para el mecanizado de zonas de difícil acceso, por ejemplo, en ornamentación, moldes de fundición, tallas y esculturas.
  • Corte cruzado para el mecanizado fino de precisión semifino.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 2507
  • Forma: Triangular
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 140 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

Ventaja:

  • De aplicación universal en numerosos materiales.
  • Ejecuciones orientadas a la aplicación.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Plásticos
    • piedras blandas
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; piedras blandas; Madera