PFERD TOOLS Lima de aguja de precisión triangular 140 mm corte suizo 0, basta

Número de artículo: 4007220237700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220237700
EAN / GTIN 4007220237700
Número del fabricante 12508061
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.
  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 2407
  • Forma: Triangular
  • Ancho, unid. métrica: 3.5 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 140 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

Ventaja:

  • Dada su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)