{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma cónica | |
| Diámetro vástago | 8 mm | |
| Longitud vástago | 40 mm | |
| Asiento | Mango | |
| Ligadura | Galvanizado/a | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Piedra de esmerilado | |
| Tamaño de grano (malla) | 852 malla | |
| Para material | Fundición | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado | |
| Norma | ISO 6104 |
| Número de artículo | 4007220157534 | |
| EAN / GTIN | 4007220157534 | |
| Número del fabricante | 36476070 | |
| Número L | L51070 393 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |