PFERD TOOLS Soporte de piedra de pulido para la limadora manual, para la fijación de todas las secciones transversales

Número de artículo: 4007220107577
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Poliersteinhalter für das Handfeilgerät zum Einspannen aller Querschnitte
Color negro
Tipo de producto Piedra de pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220107577
EAN / GTIN 4007220107577
Número del fabricante 33509030
Número L L51090 710
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • El perno para la limadora manual se puede ajustar.

Característica:

  • Adecuado para: Todas las piedras de afilar y de pulido
  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • Longitud, unid. métrica: 94 mm
  • Peso neto: 0.0213 kg
  • Ø del mango, unid. métrica: 3.17 mm
  • Altura: 41.5 mm
  • Longitud, mango: 20 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Pulido; Redondeo; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual