{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | inapropiado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. | 18 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Longitud útil | 4 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Corona de perforación |
| Número de artículo | 4007220062937 | |
| EAN / GTIN | 4007220062937 | |
| Número del fabricante | 25401808 | |
| Número L | L51140 1024 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |